Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 120081 Teppichmesser Schwarz, Rot Messer mit klappbarer Klinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 120081 Teppichmesser Schwarz, Rot Messer mit klappbarer Klinge
Cimco 120081 Teppichmesser Schwarz, Rot Messer mit klappbarer Klinge
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84837533
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     120081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Messer mit klappbarer Klinge
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Einziehbare Klinge
Ja
Segmentierte Klinge
Ja
Materiallgriff
Kunststoff
Klingenfarbe
Silber
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
135 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.