Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 156702 22U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET 156702 22U Freistehendes Gestell Grau
ALLNET 156702 22U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84918500
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-SNB81222BDGRAU
EAN/GTIN:
     4038816077561
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Schrank vormontiert, H1110/B800/T1210mm, Nutztiefe 1050mm, Lichtgrau RAL7035, 4xLochrasterprofile 19" (Vorder/Rückseite) mit Einteilung der Höheneinheiten, 1xGlasfronttüre mit Schloss, 1xRücktüre mit Schloss, 2xSeitenteile abnehmbar mit Schloss, verstellbare Füße(H20-70mm), 1xpaar L-Winkel T950/B40/H40mm (Nutzbreite 450mm), 1xZwischenboden T950/B470/H45mm (Nutzbreite 450mm), 1xKabelführungsplatte mit Abdeckung, 4xLüfter mit Thermostat, 20xKäfigmutter mit Schrauben, 2x senkrechte Kabelführungskanal (rechts/links vorne) aufklappbar, Schrank komplett zerlegbar, 19"Profilabstand(vorne/hinten) 1000mm(veränderbar bis 1080mm, in Schritten von 20mm), Erdungsbolzen M6(Türen mit Erdungskabel), Kabeleingang mit Bürstenleiste oben(vorne/hinten) und unten(vorne,mittig,hinten), Türen umbaubar(links/rechts), Patchraum vorne 75mm, ohne Sockel, incl. Rollenset(2x mit/2x ohne Feststeller)
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
22U
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Rahmentyp
Geschlossen
Vormontiert
Ja
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
800 mm
Tiefe
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 763,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,73*
€ 1.029,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,07*
€ 1.023,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 839,28*
€ 998,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,88*
€ 968,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,38*
€ 908,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.