Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 55580 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 55580 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Goobay 55580 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Goobay 55580 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Goobay 55580 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84928316
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     55580
EAN/GTIN:
     4040849555800
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
4.8 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
2100 mAh
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.5 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
111 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
55581
ab € 4,38*
Zubehör
Goobay
55582
ab € 11,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.