Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 55652 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 55652 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Goobay 55652 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Goobay 55652 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Goobay 55652 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Goobay 55652 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     767-SO-62478
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     55652
EAN/GTIN:
     4040849556524
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
3 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
2100 mAh
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.5 mm
Tiefe
43.5 mm
Höhe
50 mm
Durchmesser
14.5 mm
Gewicht
85 g
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
1535
pro Stück
€ 9,90*
ab € 5,01*
€ 7,38*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 7,90*
€ 11,47*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,05*
€ 16,00*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,51*
€ 33,59*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
55581
ab € 4,40*
Zubehör
Goobay
55582
ab € 11,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.