Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Anbausteckdose gerade- 63A, 3p+E, 380-415 V AC, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric Anbausteckdose gerade- 63A, 3p+E, 380-415 V AC, IP67
Schneider Electric Anbausteckdose gerade- 63A, 3p+E, 380-415 V AC, IP67
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84933351
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     81682
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Empfohlene Platzierung
Universal
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
107 mm
Gewicht
474 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P+E
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Energie
Nennspannung
380 - 415 V
Nennstrom
63 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.