Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Wandsteckdose, 16A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric Wandsteckdose, 16A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP67
Schneider Electric Wandsteckdose, 16A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP67
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84934122
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     83159
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Empfohlene Platzierung
Universal
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
143 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
487 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P+N+E
Energie
Nennspannung
380 - 415 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.