Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 83162 Steckdose Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 83162 Steckdose Schwarz, Grau
Schneider Electric 83162 Steckdose Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84934476
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     83162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
REACh, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
143 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
487 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
106 mm
Verpackungstiefe
143 mm
Verpackungshöhe
178 mm
Paketgewicht
784 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P+N+E
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Energie
Nennspannung
480 - 500 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.