Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Dore 6351104 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delta Dore 6351104 Steckdose Weiß
Delta Dore 6351104 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84939961
Hersteller:
     DELTA DORE
Herst.-Nr.:
     6351104
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
ASIN
B08PSDJ66T
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.