Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat HAV 30 TV-Signalverstärker 85 - 862 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat HAV 30 TV-Signalverstärker 85 - 862 MHz
TechniSat HAV 30 TV-Signalverstärker 85 - 862 MHz
TechniSat HAV 30 TV-Signalverstärker 85 - 862 MHz
TechniSat HAV 30 TV-Signalverstärker 85 - 862 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84944976
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0001/3139
EAN/GTIN:
     4019588131392
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Der TECHNITOP HAV 30 ist ein Breitbandverstärker für den Frequenzbereich 87-862 MHz mit schaltbarer 20/30 dB Verstärkung, separat einstellbarer Pegel- und Schräglagenkorrektur sowie einem passiven Rückwegbereich von 5-65 MHz.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
97 mm
Paketgewicht
362 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
332 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 75 %
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Frequenzbereich
85 - 862 MHz
Unterstützte Positionierung
Indoor
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.5 W
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.