Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad 1091300 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Conrad 1091300 Elektrischer Kontakt
Conrad 1091300 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     615-S493101
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     1091300
EAN/GTIN:
     4016139270555
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 6mm2
aderendhülse isoliert
aderendhülse 6mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aderendhülse
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Material
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Querschnitt
6 mm²
Kabelstück (AWG)
10
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20 mm
Abisolierlänge
12 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,63*
€ 4,29*
1 Tag
272
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 4,31*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,12*
€ 10,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0263* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.