Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 186230 Kabelmuffe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 186230 Kabelmuffe Schwarz
Cimco 186230 Kabelmuffe Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85067185
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     186230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
25 mm
Länge (mm)
10000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyethylen (PE)
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Weitere Suchbegriffe: cimco spiralband, kabelschlauch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.