Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG A590BFSW Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG A590BFSW Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG A590BFSW Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85077070
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A590BFSW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
für Schalter Art.-Nrn.:506 U,507 U,502 U,503 U,506-20 U,507-20 U
für Tastschalter Art.-Nrn.:506 TU,507 TU,502 TU
für Taster Art.-Nrn.:531 U,532 U,533 U,533-2 U
Für beleuchtbare Einsätze Wippen mit Art.-Nr. ..KO.. verwenden.
Ersatzteil:
Halteplatte Art.-Nr.:AS 90 HP
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.