Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara VW Beetle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara VW Beetle
Jamara VW Beetle
Jamara VW Beetle
Jamara VW Beetle
Jamara VW Beetle
Jamara VW Beetle
Jamara VW Beetle
Jamara VW Beetle
Jamara VW Beetle
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85080944
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460406
EAN/GTIN:
     4042774446703
Suchbegriffe:
Rutscherauto
Rutscherfahrzeug
Rutschfahrzeug
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
705 mm
Tiefe
308 mm
Höhe
388 mm
Gewicht
2700 g
Merkmale
Produktfarbe
Pink
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
18 Monat( e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Radfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.