Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADEMACHER 1510-UW Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RADEMACHER 1510-UW Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Weiß
RADEMACHER 1510-UW Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Weiß
RADEMACHER 1510-UW Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Weiß
RADEMACHER 1510-UW Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Weiß
RADEMACHER 1510-UW Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85081449
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     14233019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubwickler
Rolladen Aufschraubwickler
Automatischer Gurtwickler
Einlasswickler
Der elektrische Gurtwickler zur Aufputzmontage

Der RolloTron Schwenkwickler Standard ist ein elektronischer Gurtwickler zur Aufputz Montage. Er eignet sich ideal bei beengten Platzverhältnissen und zeichnet sich durch eine schnelle und einfache Montage aus.

Der Betrieb erfolgt per Euro-Steckerverbindung an das 230V-Stromnetz. Ausgestattet mit einer Memoryfunktion (einfache Zeitfunktion) wiederholt er programmierte Öffnungs- und Schließzeiten im 24-Stunden-Rhythmus. Sie können bei Bedarf maximal 2 Schaltzeiten einstellen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gurtbreite
23 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Merkmale
Produkttyp
Jalousiesteuerung
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
2 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,17*
€ 171,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,10*
€ 170,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,46*
€ 163,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,00*
€ 161,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.