Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik Wandsteckdose - gerade Gehäusegröße 102x102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik Wandsteckdose - gerade Gehäusegröße 102x102
Bals Elektrotechnik Wandsteckdose - gerade Gehäusegröße 102x102
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85092488
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     110543
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Rot
Gehäusematerial
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Empfohlene Platzierung
Universal
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
102 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P+PE
Energie
Nennspannung
380 - 415 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.