| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-8511653 Herst.-Nr.: SM_T_COM EAN/GTIN: 4026908002102 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Messbereich: -25°C bis 100°C, +/- 0,5% Ausgangssignal: Serielles Protokoll (2400 Baud) Betriebsspannung: 8 bis 12V DC Besonderheiten: Versorgung ü. Anschluss COM2 der SNMP-Karte Anschlusskabel: DB9 - Mini-DIN, 1.8m (im Lieferumfang enthalten) Abmessungen: 70 x 70 x 27mm (B x T x H) Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Indoor | ![](/p.gif) | Temperaturmessbereich | -25 - 100 °C | ![](/p.gif) | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | Gewicht und Abmessungen | Breite | 70 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 27 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 70 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |