Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE USV-Systeme Temperature Sensor Temperatur-Transmitter 0 - 100 °C Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE USV-Systeme Temperature Sensor Temperatur-Transmitter 0 - 100 °C Drinnen
ONLINE USV-Systeme Temperature Sensor Temperatur-Transmitter 0 - 100 °C Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-8511654
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     SM_T_H
EAN/GTIN:
     4026908002317
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
  • Messbereich: 0°C bis 100°C, +/- 1%
    - Messbereich / Luftfeuchtigkeit: 0 bis 100% rel. L, +/- 5%
    - Betriebsspannung: 15 bis 24V DC
    - Ausgangssignal: 2x 0 bis 10V DC
    - Zusätzliche Eingänge: 1x Digital
    - Anschlusskabel: RJ12/6_5, 5m (im Lieferumfang enthalten)
    - Abmessungen: 70 x 70 x 27mm (B x T x H)
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Drinnen
Temperaturmessbereich
0 - 100 °C
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
70 mm
Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,12*
€ 283,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,80*
€ 282,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,02*
€ 264,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,67*
€ 255,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,59*
€ 229,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.