Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE USV-Systeme Temperature Sensor Temperatur-Transmitter -25 - 100 °C Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE USV-Systeme Temperature Sensor Temperatur-Transmitter -25 - 100 °C Drinnen
ONLINE USV-Systeme Temperature Sensor Temperatur-Transmitter -25 - 100 °C Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-8511655
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     SM_T_H_COM
EAN/GTIN:
     4026908002119
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
USV Management System
temperaturfühler
  • Messbereich / Temperatur: -25°C bis 100°C, +/- 0,5%
    - Messbereich / Luftfeuchtigkeit: 0 - 100% rel. L, +/- 2%
    - Ausgangssignal: Serielles Protokoll (2400 Baud)
    - Betriebsspannung: 8 bis 12V DC
    - Besonderheiten: Versorgung ü. Anschluss COM2 der SNMP-Karte
    - Anschlusskabel: DB9 - Mini-DIN, 1.8m (im Lieferumfang enthalten)
    - Abmessungen: 70 x 70 x 27mm (B x T x H)
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Drinnen
Temperaturmessbereich
-25 - 100 °C
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
70 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,03*
€ 189,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,97*
€ 185,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,92*
€ 167,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,17*
€ 163,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,48*
€ 148,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.