Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85116555
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29226-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Kupferlitze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grün, Transparent
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Leiterquerschnitt
1x25 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Enthält nicht
Kadmium
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,82*
€ 8,12
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,36*
€ 7,57
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,18*
€ 7,35
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,95*
€ 7,08
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,65*
€ 6,72
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,01*
€ 5,96
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,72*
€ 5,62
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,84*
€ 4,57
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.