Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Marley Deckenbeleuchtung GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Marley Deckenbeleuchtung GU10
TRIO Marley Deckenbeleuchtung GU10
TRIO Marley Deckenbeleuchtung GU10
TRIO Marley Deckenbeleuchtung GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85128268
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     612400507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Nickel
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Form
andere
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
5 Glühbirne(n)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
800 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
1900 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
770 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
1430 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
54341S5
ab € 65,01*
Ähnlich
TRIO Leuchten
605400501
ab € 47,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.