Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco GAM-086 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco GAM-086 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz
Deltaco GAM-086 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz
Deltaco GAM-086 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz
Deltaco GAM-086 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz
Deltaco GAM-086 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz
Deltaco GAM-086 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz
Deltaco GAM-086 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz
Deltaco GAM-086 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz
Deltaco GAM-086 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz
Deltaco GAM-086 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85137214
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GAM-086
EAN/GTIN:
     7333048042248
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
Sessel
sessel kunstleder schwarz
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Powerbank, USB
Merkmale
Produkttyp
Gaming-Sessel
Maximales Nutzergewicht
100 kg
Sitztyp
Gepolsterter Sitz
Rücklehnentyp
Gepolsterte Rückenlehne
Armlehne
Ja
Maximale Benutzerhöhe
185 cm
Sockelfarbe
Schwarz
Rahmenfarbe
Schwarz
Sitzfarbe
Schwarz
Sitzmaterial
Leder
Farbe Rückenlehne
Schwarz
Material Rückenlehne
Leder
Armlehnenart
Gepolsterte Armlehne
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
5 Rad/Räder
Radmaterial
Nylon
Neigungsverstellung
Ja
Ergonomie
Rennrad-/Flugständer enthalten
Ja
Einstellbare Sitzhöhe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Sitzbreite
480 mm
Sitzhöhe (min.)
450 mm
Sitzhöhe (max.)
580 mm
Sitztiefe
480 mm
Lehnenhöhe
750 mm
Lehnenbreite
490 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Weitere Suchbegriffe: sessel kunstleder, sessel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.