Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Synergy 21 S217285 Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat6 U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S217285 Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat6 U/FTP (STP)
Synergy 21 S217285 Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat6 U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85140426
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S217285
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabeltyp: U/FTP, rund, AWG32, OD=3,6mm
(Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)
Kategorie: CAT6 250Mhz
Anschluss Seite A: Stecker kurz RJ45 mit Rasternasenschutz,
Anschluss Seite B: Stecker kurz RJ45 mit Rasternasenschutz
Kabellänge: 2m
Kabelfarbe: weiss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
3.6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
AWG Kabelgröße
32
Frequenz
250 MHz
Geformter Kabelschuh
Ja
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.