Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 91894 Netzwerkkabel Blau 250 m Cat7a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 91894 Netzwerkkabel Blau 250 m Cat7a S/FTP (S-STP)
Goobay 91894 Netzwerkkabel Blau 250 m Cat7a S/FTP (S-STP)
Goobay 91894 Netzwerkkabel Blau 250 m Cat7a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85141283
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     91894
EAN/GTIN:
     4040849918940
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
7.8 mm
Merkmale
Kabellänge
250 m
Kabelstandard
Cat7a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Blau
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
22/1
Frequenz
1200 MHz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,92*
€ 409,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,12*
€ 408,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,76*
€ 405,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,27*
€ 403,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,55*
€ 398,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
91896
ab € 182,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.