Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flashforge PETBL1 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Blau 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flashforge PETBL1 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Blau 1 kg
Flashforge PETBL1 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Blau 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85142647
Hersteller:
     Flashforge
Herst.-Nr.:
     PETBL1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Blau
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
Creator Pro, Creator 3, Guider 2
Schmelzdrahtherstellung (FFF)
Ja
Genauigkeit
0.02 mm
Verwindungsresistent
Ja
Bauplattentemperatur
110 °C
Düsentemperatur
220 °C
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1500 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Breite
76 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
200 mm
Durchmesser
1.75 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.