Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene 205000SO Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polyvinylchlorid (PVC)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bene 205000SO Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polyvinylchlorid (PVC)
Bene 205000SO Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polyvinylchlorid (PVC)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85143210
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     205000SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Mit Greifausschnitt zum leichteren Entnehmen und einlegen von Dokumenten
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
210 x 297 mm (A4)
Produktfarbe
Gemischte Farben
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächentyp
Glanz
Ausrichtung
Porträt
Taschenöffnung
Oben & Seite
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Dicke
0.15 mm
Höhe
310 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4515* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,72*
€ 72,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,24*
€ 71,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,40*
€ 68,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,78*
€ 65,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,83*
€ 59,30
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 49,01*
€ 58,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,41*
€ 52,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.