Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro HVC 42 TV-Signalverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro HVC 42 TV-Signalverstärker
Astro HVC 42 TV-Signalverstärker
Astro HVC 42 TV-Signalverstärker
Astro HVC 42 TV-Signalverstärker
Astro HVC 42 TV-Signalverstärker
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85156339
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     00217355
EAN/GTIN:
     4026187195410
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
900 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 55 °C
Technische Details
Frequenzbereich (forward path)
85 - 1006 MHz
Frequenzbereich (return path)
5 - 65 MHz
Verstärkung (forward path)
40 dB
Zuwachs (return path)
30 dB
Rauschmaß
5.7 dB
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
EN 50083 -2,
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Stecker
F
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9.5 W
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.