Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hultafors Profiwasserwaage PV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwerker-Wasserwaage PV 80
Handwerker-Wasserwaage PV 80
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85165998
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     414201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wasserwaage
Wasserwaagen
wasserwaage 80cm
wasserwaage
Extra starkes Aluminiumprofil mit den Abmessungen 59x26 mm und einem Gewicht von ca. 880 g/m. Unzerbrechliche Blocklibellen mit sehr hoher Transparenz und Haltbarkeit. Waagerechtlibelle mit Vergrößerungslinse (+30 %) und Leuchtbelag. Stoßdämpfende Endkappen und temperatursichere Libelleneinfassungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Gewicht
880 g
Merkmale
Typ
Bezugspegel
Länge (m)
0.8 m
Vertikale Ebene Fläschchen
Ja
Horizontale Ebene Fläschchen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Levelling Präzision (±)
0.5 mm/m
Ampullengenauigkeit
200 mm
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.