Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 51319 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 1 mm² Dunkelblau Meterware Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 51319 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 1 mm² Dunkelblau Meterware Niederspannungskabel
HELUKABEL 51319 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 1 mm² Dunkelblau Meterware Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85167905
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Leiterquerschnitt
1x1 mm²
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,68*
€ 2,00
pro Meter
ab 3 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
ab 5 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,75*
€ 0,89
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,71*
€ 0,84
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,56*
€ 0,67
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.