Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 260 SC Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 SC Kabel für mittlere Spannung
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 SC Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85168285
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0098104/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
3400 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Jackenmaterial
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
19
Anzahl der Kabeladern
19
AWG Kabelgröße
24
Kupferindex
2.3 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Festinstallation)
-190 - 260 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
1.15 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8091*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,72*
€ 2,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,52*
€ 1,81
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,42*
€ 1,69
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,0591*
€ 1,26033
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,0091*
€ 1,20083
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,8091*
€ 0,96283
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.