Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICAL24012LD Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intercable ICAL24012LD Elektrischer Kontakt
Intercable ICAL24012LD Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85170161
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     182565
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Al-Presskabelschuh
Alu-Presskabelschuh
Alupresskabelschuh
Presskabelschuh
für Aluminiumkabel nach DIN 48201 Teil 1 und Aluminiumseile nach DIN EN 50182, für rundgedrückte sm/se Sektorleiter, für zugentlastete Verbindungen, Nach DIN 46329, mit Markierungen für richtiges Verpressen, Hülse mit Kontaktfett gefüllt und mit Plastikstopfen verschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrringöse
Verbindungstyp
Abgewinkelt
Produktfarbe
Stahl
Maximale Kabelquerschnitt
300 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
240 mm²
Gewindegröße
M12
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Innendurchmesser
21 mm
Außendurchmesser
32 mm
Länge (mm)
106 mm
Weitere Suchbegriffe: presskabelschuh
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,1208*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,8428*
€ 14,09293
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,7428*
€ 13,97393
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,4849*
€ 10,09703
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,9108*
€ 9,41385
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,5008*
€ 8,92595
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,1208*
€ 7,28375
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.