Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hultafors Do-It-Yourself-Wasserwaage SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserwaage DO-IT-YOURSELF SM 150
Wasserwaage DO-IT-YOURSELF SM 150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85175894
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     405931
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wasserwaage
Wasserwaagen
wasserwaage 150cm
wasserwaage
Aluminiumprofil mit den Abmessungen 49x21 mm und einem Gewicht von ca. 520 g/m. Unzerbrechliche Blocklibellen mit sehr hoher Transparenz und Haltbarkeit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1500 mm
Gewicht
520 g
Merkmale
Typ
Bezugspegel
Länge (m)
1.5 m
Vertikale Ebene Fläschchen
Ja
Horizontale Ebene Fläschchen
Ja
Produktfarbe
Aluminium
Levelling Präzision (±)
0.75 mm/m
Ampullengenauigkeit
200 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.