Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hultafors Do-It-Yourself-Wasserwaage SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserwaage DO-IT-YOURSELF SM 40
Wasserwaage DO-IT-YOURSELF SM 40
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85175898
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     405841
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wasserwaage
Wasserwaagen
wasserwaage 40cm
wasserwaage
Aluminiumprofil mit den Abmessungen 49x21 mm und einem Gewicht von ca. 520 g/m. Unzerbrechliche Blocklibellen mit sehr hoher Transparenz und Haltbarkeit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Gewicht
520 g
Merkmale
Typ
Bezugspegel
Länge (m)
0.4 m
Vertikale Ebene Fläschchen
Ja
Horizontale Ebene Fläschchen
Ja
Produktfarbe
Aluminium
Levelling Präzision (±)
0.75 mm/m
Ampullengenauigkeit
200 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.