Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 534KO5EUD230 Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 534KO5EUD230 Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG 534KO5EUD230 Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85185119
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     534KO5EUD230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Wippentaster
Wipptaster
für Hotelwippe Außenstelle Art.-Nrn.: .. CU KO5 D ..
mit roter LED-Lampe
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
Die Außenstelle signalisiert den Schaltzustand der Innenstelle.
Der Taster dient zur Ansteuerung der Klingel (z.B. 3-Klang-Gong, Art.-Nr. ..567-G3 ..).
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.