Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO 403900211 Bodenleuchte E27 LED 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO 403900211 Bodenleuchte E27 LED 60 W
TRIO 403900211 Bodenleuchte E27 LED 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85200192
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     403900211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
435 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Paketgewicht
7050 g
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
60 W
Leuchtmitteltyp
LED
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Flur, Flur, Homeoffice, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Stoff, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1700 mm
Gewicht
5620 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
408290179
ab € 65,87*
Ähnlich
TRIO Leuchten
411400232
ab € 103,74*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1010218G
ab € 80,36*
Ähnlich
TRIO Leuchten
416900207
ab € 87,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.