Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD569-2NAUASW Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD569-2NAUASW Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
JUNG CD569-2NAUASW Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85245906
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD569-2NAUASW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
DatenKommAbdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Thermoplast
Markenkompatibilität
JUNG
Anzahl der Ausgänge
2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
569-2NAUA
ab € 4,85*
Ähnlich
Jung
CD569-2NAUALG
ab € 7,34*
Ähnlich
Jung
CD569-2NAUAWW
ab € 4,90*
Ähnlich
Jung
CD569-2NAUABR
ab € 7,33*
Ähnlich
Jung
CD569-2NAUAGR
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.