Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG MA A 1011 Steckdose 2 x RCA + 3.5 mm Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG MA A 1011 Steckdose 2 x RCA + 3.5 mm Elfenbein
JUNG MA A 1011 Steckdose 2 x RCA + 3.5 mm Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85247990
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     MAA1011
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Elfenbein
Gehäusematerial
Thermoplast
Merkmale
Buchsen-Typ
2 x RCA + 3.5 mm
Anzahl Fassungen
3
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.