Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100202650 Aktenordner PVC Schwarz, Durchscheinend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100202650 Aktenordner PVC Schwarz, Durchscheinend
Oxford 100202650 Aktenordner PVC Schwarz, Durchscheinend
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85276176
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100202650
EAN/GTIN:
     3045051813404
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Material
PVC
Produktfarbe
Schwarz, Durchscheinend
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Anzahl von Fächern
3
Sichtfenster
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Höhe
145 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100202653
ab € 0,77*
Sonstiges
Oxford
100202657
ab € 0,94*
Sonstiges
Oxford
100210791
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.