Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 206370 Bohrer Spiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 206370 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Cimco 206370 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85303709
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     206370
EAN/GTIN:
     4021104063704
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer 30mm
schalungsbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
30 mm
Länge (mm)
600 mm
Geeignet für Materialien
Gipskarton, Holz
Bohrermaterial
Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.