Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 206320 Bohrer Spiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 206320 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Cimco 206320 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85305357
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     206320
EAN/GTIN:
     4021104063209
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
20 mm
Länge (mm)
400 mm
Geeignet für Materialien
Gipskarton, Holz
Bohrermaterial
Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.