Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB TOLEDO FLAT square Deckenbeleuchtung LED 21 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB
RZB
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85310193
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     901488.002.1
EAN/GTIN:
     4051859087137
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54, IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE , EAC , UKCA
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
21 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2250 lm
Strahlungswinkel
107 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
107 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
1260 g
Länge (mm)
300 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Operatierender Strom
7 A
Einschaltzeit
100 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982141.002
ab € 34,13*
Zubehör
RZB Leuchten
982626.002
ab € 21,81*
Zubehör
RZB Leuchten
982504.002
ab € 91,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.