Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Flat Polymero Deckenbeleuchtung LED D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Flat Polymero Deckenbeleuchtung LED D
RZB Flat Polymero Deckenbeleuchtung LED D
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85312882
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672059.002.5.04
EAN/GTIN:
     4051859076186
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
2100 lm
Strahlungswinkel
180 °
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
105 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
120 mm
Gewicht
2440 g
Durchmesser
460 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
D
Leistung
20 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,71*
€ 398,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,73*
€ 391,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,60*
€ 367,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,91*
€ 358,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,73*
€ 331,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.