Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Flat Kreis Glas Deckenbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Flat Kreis Glas Deckenbeleuchtung LED E
RZB Flat Kreis Glas Deckenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85313493
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     211398.002.76
EAN/GTIN:
     4051859189954
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP43
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1900 lm
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Gewicht
6260 g
Durchmesser
500 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Leistung
19 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,67*
€ 339,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,99*
€ 333,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,25*
€ 320,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,25*
€ 313,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,74*
€ 285,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.