Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astar AS11935 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astar AS11935 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Astar AS11935 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85324138
Hersteller:
     Astar
Herst.-Nr.:
     AS11935
EAN/GTIN:
     9120076288254
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Qualität zum günstig drucken.
Sparen Sie einfach mit einem Markenprodukt, Seite für Seite mit jedem Ausdruck.

Astar Tonerkartuschen sind auf die Anforderungen der modernen Laserprinter perfekt abgestimmt. Von mikrofeinen Grafiktonern über digitale Hochleistungstoner erhalten Sie mit den Astar Tonerkartuschen tiefschwarze und randscharfe Ausdrucke – von der ersten bis zur letzten Seite. Präzise belichtbare Fotoleiter sorgen für die punktgenaue Übertragung der Tonerpartikel auf Papier, Karton, Folie oder auch Astar Etiketten. Sparen Sie also am Preis, nicht an der Qualität.

Wenn Sie mit der Qualität simpler Refillkartuschen unzufrieden sind, oder Ihnen der Preis für OEM-Kartuschen zu hoch erscheint, ist die Astar Cartridge die richtige Entscheidung für Sie. Nutzen Sie auch bei Astar-Tonerkartuschen die optimalen Füllmengen oder die Platz sparenden Multikompatibilitäten. Kaufen Sie einfach weniger ein – Sie haben mehr davon!
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Lexmark
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
C935 / C935DN / C935DTN / C935HDN / C930H2KG etc.
Schwarztoner Seitenleistung
38000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
OEM-Code
C930H2KG
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,52*
€ 188,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,45*
€ 187,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,31*
€ 186,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,22*
€ 183,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.