Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 626735000 Quirl-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo 626735000 Quirl-Zubehör
Metabo 626735000 Quirl-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85324754
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626735000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Wendel-Rührer
Wendelrührer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
590 mm
Durchmesser
140 mm
Merkmale
Markenkompatibilität
Jede Marke
Schaftform
Rund
Mischmenge (min.)
25 kg
Mischmenge (max.)
40 kg
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: rührkorb metabo, rührkorb
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.