Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 626736000 Quirl-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo 626736000 Quirl-Zubehör
Metabo 626736000 Quirl-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85324756
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626736000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Wendel-Rührer
Wendelrührer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
590 mm
Durchmesser
160 mm
Merkmale
Markenkompatibilität
Jede Marke
Schaftform
Rund
Mischmenge (min.)
30 kg
Mischmenge (max.)
60 kg
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: rührkorb metabo, rührkorb
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.