Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6439351 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 88 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6439351 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 88 W
Trilux 6439351 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 88 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85328116
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6439351
EAN/GTIN:
     4018242322671
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
760 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
17200 g
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Geeignet für den Außenbereich
Pfad, Straße
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
88 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
100000 h
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
12000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Beleuchtungseffizienz
136 lm/W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 974,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.092,77*
€ 1.300,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.090,09*
€ 1.297,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.052,37*
€ 1.252,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,35*
€ 1.215,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 974,04*
€ 1.159,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6824400
ab € 150,79*
Zubehör
TRILUX
6824900
ab € 227,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.