Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Bato 45 PD Hängeleuchte Festmontage E27 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Bato 45 PD Hängeleuchte Festmontage E27 LED
SLV Bato 45 PD Hängeleuchte Festmontage E27 LED
SLV Bato 45 PD Hängeleuchte Festmontage E27 LED
SLV Bato 45 PD Hängeleuchte Festmontage E27 LED
SLV Bato 45 PD Hängeleuchte Festmontage E27 LED
SLV Bato 45 PD Hängeleuchte Festmontage E27 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85328497
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED E27
LED Lampe E27
LED Leuchtmittel E27
LED Leuchtmittel Sockel E27
Die Pendelleuchten der BATO Familie sind in zwei Größen sowie drei Farbvarianten verfügbar. Zusätzlich kann zwischen verbauten LED Lichtquellen und einem E27 Sockel gewählt werden. Vervollständigt wird die Familie durch zugehörige Wandleuchten und Deckenleuchten. Die BATO wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4424 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
450 mm
Gewicht
2592 g
Höhe (max)
1936 mm
Höhe Lampenschirm
463 mm
Design
Befestigungstyp
Festmontage
Produktfarbe
Schwarz
Plafond Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Deckenform
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmitteltyp
LED
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.