Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 10501 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s SFP28 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 10501 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s SFP28 850 nm
BlueOptics 10501 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s SFP28 850 nm
BlueOptics 10501 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s SFP28 850 nm
BlueOptics 10501 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s SFP28 850 nm
BlueOptics 10501 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s SFP28 850 nm
BlueOptics 10501 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s SFP28 850 nm
BlueOptics 10501 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s SFP28 850 nm
BlueOptics 10501 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s SFP28 850 nm
BlueOptics 10501 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s SFP28 850 nm
BlueOptics 10501 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s SFP28 850 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85363120
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     10501-BO
EAN/GTIN:
     4063232053806
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Überragende Leistung
Extreme Networks 10501-BO kompatibler 25GBASE-SR SFP28 Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Extreme Networks 10501-BO kompatible 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 850nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 850nm) für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Extreme Networks 10501-BO kompatible 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Extreme Networks 10501-BO 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 offiziell unterstützen. Jeder Extreme Networks 10501-BO kompatible 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 25G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Extreme Networks 10501-BO kompatiblen 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 für den Einsatz in der jeweiligen Extreme Networks Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Extreme Networks 10501-BO kompatible 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 der Marke BlueOptics wird, wie der original Extreme Networks 10501-BO Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Extreme Networks 10501-BO kompatiblen BlueOptics 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 von mehr als 10 Jahren und steht dem original Extreme Networks 10501-BO in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Extreme Networks 10501-BO kompatible 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Extreme Networks 10501-BO 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Extreme Networks 10501-BO kompatible BlueOptics 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 ist ein äquivalenter Ersatz für original Extreme Networks 10501-BO 25GBASE-SR LC Duplex SFP28, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Extreme Networks 10501-BO kompatible 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Extreme Networks 10501-BO kompatiblen 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Extreme Networks 10501-BO 25GBASE-SR LC Duplex SFP28.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Extreme Networks 10501-BO kompatiblen 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Extreme Networks 10501-BO kompatible 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Extreme Networks 10501-BO kompatiblen 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Extreme Networks 10501-BO kompatiblen 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Extreme Networks 10501-BO kompatible 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Extreme Networks 10501-BO kompatiblen 25GBASE-SR LC Duplex SFP28, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Extreme Networks 10501-BO kompatiblen 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Extreme Networks 10501-BO kompatible 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Extreme Networks 10501-BO kompatible 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Extreme Networks 10501-BO kompatiblen 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.

Volle MSA Konformität
Jeder Extreme Networks 10501-BO kompatible 25GBASE-SR hochverfügbarkeits-SFP28 Transceiver erfüllt den Multi Source Agreement (MSA) Standard SFP28 Transceiver. Bei der Festlegung von MSA Standards für optische SFP28 Transceiver Module werden von verschiedenen Herstellern Normungen des SFP28 Transceivers festgelegt um die Interoperabilität mit verschiedenen Hardwaresystemen unterschiedlicher Hersteller zu gewährleisten. Die SFP28 Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert, so dass die Kommunikation der Geräte untereinander reibungslos funktioniert, sowie dass eine exakte Passform eingehalten wird. Durch die in den MSA Standards festgelegten Definitionen und Vorgaben verhalten sich Extreme Networks 10501-BO kompatible 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 der Marke BlueOptics genauso wie original Extreme Networks 10501-BO 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 und stehen diesen in Qualität und Funktionsweise in nichts nach.

Industrielle Normen
Extreme Networks 10501-BO kompatible 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige gleichbleibende Qualität jedes Extreme Networks 10501-BO kompatiblen 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 Transceivers. Hierbei wird die exakte Arbeitsweise und die für hochtechnische industrielle Anwendungen benötigte Genauigkeit der einzelnen Komponenten jedes einzelnen Extreme Networks 10501-BO kompatiblen 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 Moduls durch verschiedene Testverfahren kontrolliert. Sollten Sie sich von der Beschaffenheit und Funktionsweise überzeugen wollen, fordern Sie jetzt Ihr persönliches Sample zur Bemusterung an und profitieren Sie von den preislichen Vorteilen der Extreme Networks 10501-BO kompatiblen 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 von CBO ohne das Risiko von Funktionseinbußen.

Handeln Sie jetzt!
Durch den Einsatz von Extreme Networks 10501-BO kompatiblen 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 der Marke BlueOptics, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics Extreme Networks 10501-BO kompatiblen 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 Transceivern optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Sie Ihre CAPEX Kosten für steckbare Optiken um bis zu 90%. Sollten Sie Zweifel oder Berührungsängste mit äquivalenten Extreme Networks 10501-BO 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 haben, zögern Sie nicht und fordern Sie eine kostenfreie Teststellung an, um wie Ihre Mitbewerber ab sofort von den zahlreichen Vorteilen der Extreme Networks 10501-BO kompatiblen BlueOptics 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 Transceiver und dem langjährigen Know-how von CBO im Bereich der Glasfasertechnik zu profitieren.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
25000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP28
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
SR
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Wellenlänge
850 nm
Tx-Wellenlänge (max.)
850 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
850 nm
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
25 Gigabit Ethernet
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
25GBASE
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.