| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-85374465 Herst.-Nr.: 37806 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vorbild: Schwere dieselhydraulische Lokomotive Baureihe V 200.0 der Deutschen Bundesbahn (DB). Mehrzwecklokomotive in klassischer purpurroter Farbgebung, im Betriebszustand um 1958. Betriebsnummer V 200 052. Modell: Mit Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb zentral eingebaut. 4 Achsen angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und 2 rote Schlusslichter konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Spitzensignal an Lokseite 2 und 1 jeweils separat digital abschaltbar. Wenn Spitzensignal an beiden Lokseiten abgeschaltet ist, dann beidseitig Funktion des Doppel-A-Lichts. Führerstandbeleuchtung mit der Fahrtrichtung wechselnd, digital schaltbar. Maschinenraumbeleuchtung digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). Führerstand- und Maschinenraumnachbildung neu gestaltet. Seitlich und frontal angesetzte Griffstangen aus Metall. Kupplungen gegen geschlossene Frontschürzen austauschbar. Länge über Puffer 21,0 cm. Dieses Modell finden Sie in Gleichstrom-Ausführung im Trix H0-Sortiment unter der Artikelnummer 22754. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 210 mm | Merkmale | Produkttyp | Zugmodell | | Maßstab | HO (1:87) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Material | Metall | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 15 Jahr(e) | | Produktfarbe | Schwarz, Burgund | | Beleuchtung | Ja | | Mit Ton | Ja | | Typ | Modelleisenbahn/Eisenbahn | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja |
|
| | |
| | | |
| |