Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB PSTX30-600-70 Leistungsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB PSTX30-600-70 Leistungsrelais
ABB PSTX30-600-70 Leistungsrelais
ABB PSTX30-600-70 Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85392615
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA898103R7000
EAN/GTIN:
     7320500501290
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
114 x 45 x 140 mm
Gewicht
4400 g
Verpackungsbreite
137 mm
Verpackungstiefe
86 mm
Paketgewicht
13300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 727,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,43*
€ 935,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,80*
€ 930,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,77*
€ 895,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,21*
€ 885,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,26*
€ 865,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.